HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
白無地汎用ボックス 100箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×10パック)
注文コード
53517748
品番
No.52
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
サック組立式(底側は組立方式)
材質
裏白カード紙
質量(g)
50/枚
内寸法(mm)
160×220×55
紙厚(g/m
2
)
350
組立方法
サック組立式
メーカー商品コード
6835200