HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
白無地汎用ボックス 100箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10箱×10パック)
仕様
サックストレート式(両蓋が同じ向きに差し込まれるタイプ)
メーカー商品コード
6836000
組立方法
サックストレート式
注文コード
53517818
品番
No.60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
仕様・メーカー商品コード・組立方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
仕様
サックストレート式(両蓋が同じ向きに差し込まれるタイプ)
材質
裏白カード紙
質量(g)
120/枚
内寸法(mm)
260×360×70
紙厚(g/m
2
)
350
組立方法
サックストレート式
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
6836000