HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
白無地汎用ボックス 100箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×10パック)
注文コード
53517827
品番
No.82
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
リバースサック式(両蓋が逆の向きに差し込まれるタイプ)
材質
裏白カード紙
質量(g)
16/枚
内寸法(mm)
80×120×20
紙厚(g/m
2
)
350
メーカー商品コード
6838200