HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 箱/ギフトボックス
HEIKOの クリアボックス
クリアボックス(身・フタかぶせ式)円柱型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10箱×42パック)
注文コード
53517854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
PVC
厚さ(mm)
0.3
タイプ
円柱98(浅)
質量(g/個)
11
内寸法(Φ×Hmm)
98×35
メーカー商品コード
6854000