DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
53518178
品番
LZS-93419XB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装・アルミ型材 黒塗装(内面黒塗装)
寸法(mm)
吊高46
色
黒
タイプ
プラグタイプ
取付方式
配線ダクト取付用
電圧(V)
AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)
40×112
首振角度(°)
首振90・回転360
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光|逆位相調光)
従来光源
Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
注意
※ランプ別売
※フードを外してからランプ交換となります。※真下へ向けてシーリングとしてもご使用いただけます。