仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売
材質コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高39
色黒
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)47×86
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
配光角度(°)20
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)5〜25
カットオフアングル30°
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当