ジップポール 養生用ポールキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53519097 品番20030110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・伸縮自在なポールで、強力な養生・間仕切りが【簡単】【素早く】設営可能!
・ポールの長さ(S/M/L)調整で多様な天井の高さに対応可能!
・コンパクト&軽量のポールで、1人でもワンツイストで簡単!
・養生テープ・脚立が不要!
・スプリングと滑り止めでしっかり固定できるので、風にも強い!
・天井の塗装やクロスを傷つけない!
・難燃素材・再利用可能!

用途養生や場所の間仕切りに。 付属品ヘッドプレート、滑り止めディスク、収納バッグ、出入り口用ジッパー2本、引っ掛けフック サイズM 長さ(m)1.4〜3.5 入数(本)4
注意
※貼るシートは別売りです。こちらの養生シート「YKコロナマスカー」がおすすめです。

商品説明動画

ジップポールのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする