シングルサテンリボン 24mm幅

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 53521029 品番 ココア 24×20
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

ココア 幅(mm)24 長さ(m)20 材質ポリエステル メーカー商品コード001420211
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23392958
2019-02-14
用途:
衣類のタグ
株式会社 デッセ 様 (製造業)

きれいでよかったがもう少し厚さがあったら私に使い道には良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする