商品画像

尾西食品 アルファ米 非常食 防災セット 長期保存 備蓄 8種 アソートセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×1個) セット内容8袋 注文コード53522999 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

【白飯】国産のうるち米だけを使用しています。お米が立ってるふっくらご飯をお楽しみください。【赤飯】あずきもやわらかな、もちもち赤飯です。国産のもち米だけを使っています。お好みに合わせて付属の顆粒食塩をふりかけてお召し上がりください。【わかめごはん】わかめの旨みと、やわらかな風味が魅力です。【ドライカレー】4種の野菜とスパイスのさわやかな香り。アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用。【チキンライス】トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。【えびピラフ】バターとコンソメ味のご飯に、えび、人参の赤色、コーンの黄色、パセリの緑色が映え、彩り鮮やかな「えびピラフ」です。【白がゆ・塩こんぶがゆ】お米は国産うるち米のみ使用しており、アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用です。日本災害認証、ハラール認証、ユニバーサルデザインフード【歯ぐきでつぶせる】取得商品です。

用途常温で保存。開封後はお早めに召し上がりください。 セット内容8袋 種類米類
注意
※熱湯をご使用になる場合は、「やけど」にご注意ください。脱酸素剤は食べられませんので取り除いてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする