商品画像

【非常食 防災 長期保存 備蓄セット】尾西食品 米飯・おかゆ・パン 全8種 16袋 アソートセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット×1個) 注文コード53523017 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

尾西の保存食・防災食アソートセットです。全8種・各2個の16個入りです。【白飯】国産のうるち米だけを使用しています。お米が立ってるふっくらご飯をお楽しみください。【赤飯】あずきもやわらかな、もちもち赤飯です。国産のもち米だけを使っています。お好みに合わせて付属の顆粒食塩をふりかけてお召し上がりください。【わかめごはん】わかめの旨みと、やわらかな風味が魅力です。【白がゆ・塩こんぶがゆ】お米は国産うるち米のみ使用しており、アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用です。日本災害認証、ハラール認証、ユニバーサルデザインフード【歯ぐきでつぶせる】取得商品です。【ひだまりパン】ミルク風味の保存パンです。長期保存なのにしっとり食感!長期保存を目的に、最適な原材料、最適なパネトーネ種を選定、配合、焼成しました。脱酸素剤と共に、気密性の高い包材で包装した「ひだまりパン」は5年超の保存が可能です。

用途常温で保存。開封後はお早めに召し上がりください。 種類米類・パン類
注意
※熱湯をご使用になる場合は、「やけど」にご注意ください。脱酸素剤は食べられませんので取り除いてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする