トスカバノック
トスカバノックの 店舗運営用品
トスカバノックの 値付け/タグ用品
トスカバノックの タグガン
タグガン 503シリーズ用ピン 100000本
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本×10箱)
注文コード
53523059
品番
UX7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
適合
(タグガン)B503X
材質
ナイロン
長さ(mm)
7
色
半透明
質量(1箱あたり)(g)
200
ピン長さ(mm)
7
仕様
長針、長細針用
トラスコ品番
390-5799