中川製作所
中川製作所の 店舗運営用品
中川製作所の キャッシャー/レジ・会計用品
中川製作所の 電子レジスター/ドロワー
感熱レジロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻×20パック)
注文コード
53523269
品番
45R×80×17.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
44
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
17.5
メーカー商品コード
7332909