中川製作所
中川製作所の 店舗運営用品
中川製作所の キャッシャー/レジ・会計用品
中川製作所の 電子レジスター/ドロワー
感熱レジロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻×20パック)
幅(mm)
50
注文コード
53523287
品番
50×60×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
50
種別
感熱紙
長さ(m)
57
直径(Φmm)
60
内径(Φmm)
12
メーカー商品コード
7332906