感熱レジロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻×20パック) 幅(mm)44 注文コード53523357 品番45R×80×17.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)44 種別感熱紙 長さ(m)63 仕様中保存 直径(Φmm)80 内径(Φmm)17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする