感熱レジロール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×20パック) 注文コード 53523384 品番 58×70×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)50 仕様高保存 直径(Φmm)70 内径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする