AA2-3-680 ハレパネ プラチナ万年筆 53523533

AA2-3-680 ハレパネ プラチナ万年筆 53523533 AA2-3-680 ハレパネ プラチナ万年筆 53523533

ハレパネ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) サイズA2 注文コード53523533 品番AA2-3-680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。

サイズA2 寸法(mm)605×455 厚さ(mm)3 用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。 仕様片面糊付 材質ポリスチレン 質量(g)150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53523533 AA2-3-680 46204937 AA2-3-680 ハレパネ プラチナ万年筆 ハレパネ プラチナ万年筆 1枚 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
広告用
卸売・小売業

貼りやすく大きさもA4判で製作ができますので、非常に便利です。張りつけ部分も粘着性はちょうどいいです。

2025-09-25
用途:
ポスターパネルとして
有限会社シード 様 (サービス業)

元祖ハレパネ!他社の商品も試しましたが、ノリ面が均等で、空気が入りにくく張り込みにさほど神経を使わなくていい。大きな反りもなく、満足です。

2025-01-06
用途:
店舗のパネル付きpop作成
卸売・小売業

3mmを購入しました。薄いのでカットしやすくてよかったです。
両面のり付きのものも欲しいです。
今回両面での作成物で使用したのですが
もう片面は両面テープで貼りました。

対象商品:
46208629
2024-07-09
用途:
お客様の誘導パネル
株式会社三和広告社 様 (サービス業)

無駄なく使えて、余分な部分も薄いので切り落としやすい。今後はこれ一択。

対象商品:
46208629
2023-12-25
用途:
ディスプレイ
サービス業

イベントで簡易装飾として
商品紹介をするのに使用しました。
ノリ付きで加工が容易で簡単に使える為
重宝しています。

対象商品:
46208629
2024-03-27
用途:
展示会パネル作成用
トム通信工業株式会社 様 (製造業)

日常的に使用していますが、実際の紙印刷のサイズと異なる(大きい)ため
貼付け後、周囲をカットする必要があり、時々面倒に感じます。
ジャストサイズがあってもいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする