商品画像

- サラヤ ラカント低糖質3種のスイートナッツ 15gX10 SARAYA(サラヤ) 53523577 - サラヤ ラカント低糖質3種のスイートナッツ 15gX10 SARAYA(サラヤ) 53523577 - サラヤ ラカント低糖質3種のスイートナッツ 15gX10 SARAYA(サラヤ) 53523577

サラヤ ラカント低糖質3種のスイートナッツ 15gX10

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(150g×1個) 注文コード53523577 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
用途100%植物由来の自然派甘味料「ラカントS」の甘味成分を配合した甘くて美味しい低糖質ナッツです。3種のナッツ(クルミ、アーモンド、ヘーゼルナッツ)の栄養に食物繊維(イヌリン)をプラスしています。1袋(15g)当たりロカボ糖質0.8g。お客様の声にこたえて、ちょうどよい甘さで、手に取りやすくなりました。
注意
※直射日光・高温多湿を避けて、保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする