BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 内装工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の 内装用清掃用品
BIGMAN(ビッグマン)の スポンジ
タイル用スポンジ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53523805
品番
No.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
道具等の洗に最適。
用途
壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。
仕様
タイル用スポンジ
寸法(mm)
450×175×70
色
ブルー
質量(g)
110
タイプ
ソフト
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。