BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 内装工事関連
BIGMAN(ビッグマン)の 内装用清掃用品
BIGMAN(ビッグマン)の スポンジ
水取りスポンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53523830
品番
No.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
道具等の洗に最適。
用途
余分な目地材の拭き取りに。屋外ではアプローチのストーン貼りに、土間作業時に出るたまり水の除去に。外構で使われるストーン(張り)目地の拭取り作業向き。
仕様
水取り用スポンジ
寸法(mm)
240×350×55
色
ピンク
質量(g)
115
タイプ
ハード
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。