iHelp
iHelpの ヘラ/盛板/コテ
iHelpの ヘラ
iHelpの ゴムベラ
柄付ゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53523839
品番
IH-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。
用途
タイル目地の埋め込み
ウレタン系の防水材の施工
塗料缶の塗料のそぎ落とし
デザイン壁のパターン描き
材質
【ヘラ部】TPR【柄部】木材
寸法(mm)
100×16×195
質量(g)
68
横(mm)
(ゴムヘラ)100
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。