セット内容
道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
カトラリー彫刻 6本セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53523918
品番
70780120
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スターターの方のためにカトラリー制作に特化した彫刻刀のセットです。スプーンやおたまなどの曲面彫刻に対応しています。
用途
木彫、カトラリー制作
付属品
収納ケース、刃先キャップ
仕様
刃先:カービングナイフ;ハイス鋼/彫刻刀;刃物鋼青紙2号 鋼付
セット内容
・カービー彫刻刀平丸9/丸刀3/丸スクイ9 /カービングナイフ/カトラリー細工のみ丸スクイ12、18(mm)