NSKL150-B LEDスポーツライト Panasonic(パナソニック) 53523936

LEDスポーツライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53523936品番NSKL150-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。

寸法(mm)47×98×36ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
注意
単3形乾電池×3本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53523936
2025-04-20
用途: クロスバイクの前灯用として使用します。雨の日にはあまり使わないようにしています。
不動産業

電池式のものとしてはかなり明るいほうだと思います。電池の保ちはしばらく使ってみないと分かりませんが、単三電池3個を取り付けるようになっているので、かなり保ちはいいと思います。また、ライトを取り付けるホルダーがしっかりしています。さまざまな太さのバーに取り付けることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする