- ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 500枚 HEIKO 53523969

ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 500枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×5袋) 注文コード53523969 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質HDPE 幅(mm)570 厚さ(mm)0.013 サイズS 高さ(mm)650 タイプ 全幅(mm)950 メーカー商品コード6630002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする