HEIKO
HEIKOの キッチン・調理用品
HEIKOの バット・番重・コンテナ
HEIKOの ばんじゅう袋
ポリ袋(マチ付)ばんじゅう用 500枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
53523978
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
HDPE
幅(mm)
650
厚さ(mm)
0.013
サイズ
M
高さ(mm)
650
タイプ
袋
全幅(mm)
1050
メーカー商品コード
6630003