曜日別特売
TA132VC-1.8M 大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m) イチネンTASCO 53524024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大口径ビッグチャージホース(接続口径3/8×1/2金具、ホース径1/2、1.8m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード53524024品番TA132VC-1.8M
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース
大口径で素早い回収が可能
破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性
高耐圧性の4層構造
長さ…180cm
ホース径…1/2”
接続口径…3/8”×1/2”

接続口径3/8×1/2ホース長さ(m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする