インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53524067 品番TA681MD-420
参考基準価格(税別)¥11,810 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)
鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適!
軸径…6.35mm
段数…9段
穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20
最大加工厚さ(mm)
1…4.6
全長(mm)…123
1最大加工厚さは鋼板での数値です。

軸径(Φmm)6.35 全長(mm)123 段数9段 表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン) 穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする