吸着マットオイルゲットJ(シート)100枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53524085 品番TA912GJ
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。
撥水性に優れ油のみを吸着します。
浮上油回収、床面油回収に使用できます。
排水溝、側溝、油水分離層等の油回収に。
機械メンテナンス時の油回収に。
厚さ…2mm
吸着量(380×380×2mm)

一枚当たりの吸着量
植物油…623.5g、エンジンオイル…295.8g、A重油…269.7g、C重油…501.7g
仕様…シートタイプ
サイズ…380mm×380mm 100枚入

対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする