ボールワークライトセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53524155 品番TA649MQ
参考基準価格(税別)¥22,870 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

手のひらサイズのボール型ライト
700lm COBで広範囲を照射
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保
回転ベースを使ってクランプ代わりに(フレキシブルシャフトは着脱可能)
もしもの時のモバイルバッテリーに

付属品専用ブラケット充電ケーブル 仕様ランタイム:約3〜5時間 寸法(mm)92×86×74 質量(g)1079 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)最大700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする