※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53524250 品番TA418MG-3M
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
【プローブ】
プローブ長さ…3mプローブ
先端径…6mm
曲げ角度…最大120°
解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV
防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当
視野角…90°
焦点距離…10mm〜100mm(ミラーの使用時25mm〜∞)
LEDライト照射…前方/側方
操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン
操作レバー曲げ方向…360°
使用温度…-10〜100℃(水中:10〜30℃)
使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)
【モニター】
画面サイズ…5インチ
サイズ…L151× H122 ×D43mm
画面解像度…800 × 480
入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)
先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃
電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中
マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)
フラッシュライト…LED
2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG
質量…400g
防水性能…IP54相当
電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)
付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ

バッテリー容量(Ah)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする