電動式直管ベンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53524277 品番TA515EL
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

1/2″〜13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。
三脚は標準装備されておりません。

シュー・ガイドは別売りです。
適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管
適応銅管サイズ…4D:1/2″〜13/4″、3D:7/8″〜15/8″
曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)
最大曲げ角…180°(角度自動設定)
本体サイズ…540×185×360mm
本体質量…38kg
電源…100V、50/60Hz、550W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする