※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA841EA-5 伸縮天板・伸縮脚付足場台 イチネンTASCO 53524329 TA841EA-5 伸縮天板・伸縮脚付足場台 イチネンTASCO 53524329

伸縮天板・伸縮脚付足場台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53524329 品番TA841EA-5
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

作業スペース合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています。
最大使用質量…120kg
天場の高さ…0.86〜1.25m
天板寸法…236×1633〜2653mm
質量…16.9kg

天板高さ(m)0.86〜1.25 質量(kg)16.9 最大使用荷重(kg)120 天板寸法(mm)236×1633〜2653

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする