イチネンTASCO
イチネンTASCOの 真空機器
イチネンTASCOの 真空ポンプ・真空ユニット
真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53524374
品番
TA150VC
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル
到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様
【オイル封入量】約830mL
電源(V)
100(50/60Hz)
排気速度(L/min)
340(12CFM)
本体寸法(mm)
414×512×307
本体質量(kg)
約14.5
モーター
DCモーター
モーター出力(W)
400
ポンプ
2ステージ
到達真空度(Pa)
0.7(5ミクロン)
ポート
【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア