イチネンTASCO
イチネンTASCOの ワゴン
イチネンTASCOの 樹脂製ワゴン
ツールワゴンテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53524417
品番
TA846A-1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン
簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状
ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質
天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)
質量(kg)
4
高さ(mm)
755
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
295
間口(mm)
490
耐荷重(kg/段)
約10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ボックス】345×224×123
総耐荷重(kg)
約30