高出力LEDハンディブラックライト(385nm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53524426 品番TA434KF-385
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。
設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。
点灯時間は電池の種類により異なります。
使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)
点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)
点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
サイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)
波長…385nm

直径×長さL(Φmm×mm)37×140 使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする