※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53524496 品番TA110-24T
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!
寸法…580H×311Φmm
質量…約15kg
内容積…24L(20kg)
規格…FC3
耐圧試験圧力…5.0MPa
付属品…銘板シール

内容積(L)24(20kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする