長谷川工業
はしご兼用伸縮脚立(片側ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
53524556
品番
RYE-15b
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,800
階段上で安全に使える、片側ショートタイプ。段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚(アジャスター伸縮ピッチ=6mm)。60mmの幅広ステップ。
用途
階段用
最大使用荷重(kg)
100
設置寸法・奥行(mm)
800~1050
天板高さ(m)
1.31~1.76
はしごの長さ(m)
2.45~3.38
質量(kg)
8.4
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
298
タイプ
中折れ式・脚部伸縮式
設置寸法昇降面(mm)
560~640
階段調節高(mm)
750
天板寸法(長さ×幅)(mm)
281×167
高さ調整範囲(mm)
450
有効高さ(m)
1.01~1.46
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×170×1410
脚立タイプ
150cmタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53524556
RYE-15b
06517291
RYRE-15a
はしご兼用脚立 RYRE-a
長谷川工業
1台
¥
36,980
税込
¥
40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)