イチネンTASCO
イチネンTASCOの 吊・支持金具
イチネンTASCOの 吊配管金具
亜鉛SP吊タン付(10個入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
53524584
品番
TA631B-150
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
呼び径
Φ150mm
締付ボルト
M8×30
適合管外径(Φmm)
153
吊ボルト径
W3/8