ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの 溶接冶具・機器類
ECLIPSE MAGNETICSの 溶接マグネット
エクリプス アルニコ パワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
53524766
品番
NW813
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
寸法(mm)
N・S極の距離:23、穴の中心:-
質量(g)
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45×30×30
穴径(mm)
5
磁力(kg)
11.8