ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの 溶接冶具・機器類
ECLIPSE MAGNETICSの 溶接マグネット
エクリプス アルニコ パワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
53524818
品番
NW818
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
用途
溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
寸法(mm)
N・S極の距離:47.6、穴の中心:-
質量(g)
1800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
79.4×85.7×54
穴径(mm)
-
磁力(kg)
60