ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの 溶接冶具・機器類
ECLIPSE MAGNETICSの 溶接マグネット
エクリプス アルニコ ポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
53524836
品番
NWE803
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ
寸法(mm)
N・S極の距離:7.9
質量(g)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
33.3×15.9×35
磁力(kg)
4