エクリプス アルニコ ボタン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 53524879 品番 NWE823
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
径(mm)25.4 高さ(mm)15.9 穴径(mm)4.8 寸法(mm)裏側のスロット:5.6-8.7 質量(g)50 磁力(kg)3.4 用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする