DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 作業灯
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークランプ・ハンドランプ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンセントタイプワークランプ
マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53524880
品番
PMH-700
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品
割りピン×2付属
適合機種
LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J
材質
ステンレス/フェライト磁石
質量(g)
210
本体寸法(mm)
43×85×103
適合パイプ径(Φmm)
70
関連資料:
(0.81MB)