画像準備中

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)12 注文コード53524916 品番ロボトップ(DPN3/2517)AWG14(2.0mm2)12c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は芯数など3種類から選べます 他の種類を見る

・UL,c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。
・UL VW-1,c-UL FT1の難燃性に適合します。
・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。
・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

用途・FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 外形寸法(mm)仕上:16.2 定格電圧(V)300 全長(m)30 芯数(C)12 電線太さ(mm2)2 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)460 シース厚(mm)1.4 シース色 導体構成(本/mm)85/0.18 導体外径(Φmm)1.9 絶縁体外径(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする