ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス アルニコ 長方形マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5ペア)
注文コード
53524949
品番
NWE845
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
材質
アルニコ5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×12.5×5
磁束密度
1100ガウス
質量(g/ペア)
40