ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ シャローポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
3.0
注文コード
53524958
品番
NW826
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
19
厚さ(mm)
7.5
穴径(mm)
4.5
ねじ頭径(mm)
M3 csk
質量(g)
10
磁力(kg)
3.0
最高使用温度(℃)
450
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等