ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ シャローポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
5.0
注文コード
53524967
品番
NW827
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
28.5
厚さ(mm)
8.5
穴径(mm)
5.2
ねじ頭径(mm)
M4 csk
質量(g)
30
磁力(kg)
5.0
最高使用温度(℃)
450
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等