ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
1
注文コード
53524985
品番
NW829
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
9.5
高さ(mm)
15
ねじサイズ
M3
質量(g)
5
磁力(kg)
1
最高使用温度(℃)
220
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等