ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
2.65
注文コード
53525003
品番
NW831
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
17.5
高さ(mm)
16
ねじサイズ
M6
質量(g)
23
磁力(kg)
2.65
最高使用温度(℃)
220
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等