ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
4
注文コード
53525019
品番
NW832
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
20.5
高さ(mm)
19
ねじサイズ
M6
質量(g)
40
磁力(kg)
4
最高使用温度(℃)
220
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等