ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
6.1
注文コード
53525028
品番
NW833
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
27
高さ(mm)
25
ねじサイズ
M6
質量(g)
85
磁力(kg)
6.1
最高使用温度(℃)
220
用途
ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等